Beli water heater 100l ariston di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  2. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  4. SOLAHART Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.399.900

    SOLAHART Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Pemanas air dengan solar panel memang menjadi primadona, tetapi tidak semua lokasi memungkinkan untuk dipasang solar panel, salah satunya adalah apartemen. Electric Water Heater menjadi solusi terbaik yang menjawab kebutuhan air panas untuk penghuni apartemen dan tempat yang tidak memungkinkan untuk dipasang “Solar Water Heater”.
    atribut:
    • Preset Temperature (°C): 60
  5. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  6. Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  7. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  8. Dulux V-Gloss High Gloss (Cat Kayu dan Besi)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Dulux V-Gloss High Gloss (Cat Kayu dan Besi)
    Deskripsi:
    Dulux V-Gloss adalah cat kayu dan besi interior untuk hasil kilap sempurnaPetunjuk Pengunaan: Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Drying Time (hour): 2-3
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-14
  9. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  10. Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga water heater 100l ariston Terbaru October 2026
Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)Rp4.799.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
SOLAHART Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp4.399.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Electric Water Heater Pro R Cyclinder (Pemanas Air Elektrik)Rp3.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)Rp3.499.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)